SIDELITE - LONGLIGHT GROUND MINI 8W 333lm 3000K IP67 INOX 20° 350mA - E9050-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT GROUND MINI 8W 333lm 3000K IP67 INOX 20° 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007563

Réf. Fournisseur

E9050-LBC

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

largeur:

37 mm

longueur:

390 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

pays de fabrication:

ITALIE