Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LONGLIGHT GROUND MINI L.390mm 2.5W 52lm 3000K IP67 INOX 20? 220-240V 50/60Hz - E9051-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT GROUND MINI L.390mm 2.5W 52lm 3000K IP67 INOX 20? 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm

  • flux lumineux utile - 64 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013444

Réf. Fournisseur

E9051-LBC

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

flux lumineux utile:

64 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

2.5 W

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1.5...1.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

37 mm

longueur:

390 mm

largeur d'encastrement:

44 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non