SIDELITE - LONGLIGHT GROUND MINI L.690mm 4W 3000K IP67 INOX 20 ? 220-240V 50/60Hz - E9061-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT GROUND MINI L.690mm 4W 3000K IP67 INOX 20 ? 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm

  • flux lumineux utile - 128 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013446

Réf. Fournisseur

E9061-LBC

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

flux lumineux utile:

128 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

37 mm

longueur:

690 mm

pays de fabrication:

ITALIE

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui