Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LONGLIGHT GROUND POWER FLAT L.940mm 46W 2360lm 3000K IP67 INOX 10? 220-240V 50/6 - E8956-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT GROUND POWER FLAT L.940mm 46W 2360lm 3000K IP67 INOX 10? 220-240V 50/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 96 mm

  • flux lumineux utile - 2910 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007432

Réf. Fournisseur

E8956-LBC

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

96 mm

flux lumineux utile:

2910 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

103 mm

longueur:

940 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui