SIDELITE - LONGLIGHT GROUND POWER FLAT L.940mm 46W 2550lm 4000K IP67 INOX 10 ? 220-240V 50/ - E8956-LBN

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT GROUND POWER FLAT L.940mm 46W 2550lm 4000K IP67 INOX 10 ? 220-240V 50/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3150 lm

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016123

Réf. Fournisseur

E8956-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

3150 lm

puissance du système:

46 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

pays de fabrication:

ITALIE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

108 mm

longueur:

940 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non