SIDELITE - LONGLIGHT GROUND POWER L.375mm 16W 873lm 4000K IP67 INOX INOX 10 ? 220-240V 50/6 - E8941-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 108 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007368
Réf. Fournisseur
E8941-LBC
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
108 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
largeur:
105 mm
longueur:
375 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
pays de fabrication:
ITALIE


