Non retournable

SIDELITE - LONGLIGHT MINI L.138mm RGBK IP65 - E9051-P-RGB

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT MINI L.138mm RGBK IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - III

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007578

Réf. Fournisseur

E9051-P-RGB

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

III

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

1.5...1.5 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

28 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

longueur:

380 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

pays de fabrication:

ITALIE