SIDELITE - LONGLIGHT MINI L.670mm 16W 666lm 3000K IP65 220-240V 50/60Hz 350mA - E9060-P-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT MINI L.670mm 16W 666lm 3000K IP65 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 79 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010939

Réf. Fournisseur

E9060-P-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1100 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

79 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

670 mm

hauteur/profondeur:

28 mm