SIDELITE - LONGLIGHT MINI ST RGB L.670mm IP65 - E9061-P-RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - III
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007630
Réf. Fournisseur
E9061-P-RGB
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
III
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
1.5...1.5 W
couleur de la lumière:
RGB
largeur:
28 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
longueur:
680 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
pays de fabrication:
ITALIE


