Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SIDELITE - LONGLIGHT POSTER 60W 3780lm 6000K IP65 ALS 10° - E9022-LBI

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT POSTER 60W 3780lm 6000K IP65 ALS 10°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1206 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008879

Réf. Fournisseur

E9022-LBI

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

4800 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1206 mm

efficacité lumineuse:

85.71 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

110 mm