SIDELITE - LONGLIGHT POWER L.399mm 16W 787lm 3000K IP65 GR 10 ? 220-240V 50/60Hz - E8941-PS-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 970 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007374
Réf. Fournisseur
E8941-PS-LBC
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
970 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
adapté à un montage encastré:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
longueur:
345 mm
pays de fabrication:
ITALIE
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


