Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LONGLIGHT POWER L960mm 46W 2360lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz - E8951-PS-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT POWER L960mm 46W 2360lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2910 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007424

Réf. Fournisseur

E8951-PS-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2910 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

97 mm

longueur:

956 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non