Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LONGLIGHT POWER WALL L.940mm 46W 2360lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz - E8951-P-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT POWER WALL L.940mm 46W 2360lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007421

Réf. Fournisseur

E8951-P-LBC

Marque

SIDELITE

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance de lampe acceptée:

43.2...43.2 W

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

longueur:

940 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non