Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LUXOR XL 41W 5448lm 4000K IP20 BR 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67800-LBI-60

CopieCopie
SIDELITE - LUXOR XL 41W 5448lm 4000K IP20 BR 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011389

Réf. Fournisseur

67800-LBI-60

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

41...41 W

hauteur/profondeur:

200 mm

diamètre externe:

114 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non