Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LUXOR XL DALI 41W 5261lm 3000K IP20 GR 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67802LBC60-DA

CopieCopie
SIDELITE - LUXOR XL DALI 41W 5261lm 3000K IP20 GR 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41 W

  • puissance de lampe acceptée - 41...41 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013229

Réf. Fournisseur

67802LBC60-DA

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W

puissance de lampe acceptée:

41...41 W