Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LUXOR XS 24W 3364lm 3000K BI WH 25? 220-240V 50/60Hz - 67770-LBC-25

CopieCopie
SIDELITE - LUXOR XS 24W 3364lm 3000K BI WH 25? 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011313

Réf. Fournisseur

67770-LBC-25

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

182 mm

diamètre externe:

84 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non