Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LUXOR XS 24W 3364lm 3000K NE BL 15? 220-240V 50/60Hz - 67771-LBC-15

CopieCopie
SIDELITE - LUXOR XS 24W 3364lm 3000K NE BL 15? 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011318

Réf. Fournisseur

67771-LBC-15

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

hauteur/profondeur:

182 mm

diamètre externe:

84 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non