SIDELITE - MATRIX 111 295x165mm IP20 BI - 70201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 141 mm
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855004469
Réf. Fournisseur
70201
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
141 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
largeur:
180 mm
longueur:
310 mm
largeur d'encastrement:
165 mm
longueur d’encastrement:
295 mm


