Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - MATRIX 111 4 LED 295x295 mm IP20 GR - 70410

CopieCopie
SIDELITE - MATRIX 111 4 LED 295x295 mm IP20 GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 156 mm

  • source lumineuse - lampe halogène basse tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855004516

Réf. Fournisseur

70410

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

156 mm

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

largeur:

310 mm

longueur:

310 mm

largeur d'encastrement:

295 mm

longueur d’encastrement:

295 mm