Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - MATRIX 111 SC 155x155mm IP20 BI - 70101-SC

CopieCopie
SIDELITE - MATRIX 111 SC 155x155mm IP20 BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 125 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855004456

Réf. Fournisseur

70101-SC

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

125 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

largeur:

183.6 mm

longueur:

183.6 mm

largeur d'encastrement:

155 mm

longueur d’encastrement:

155 mm