SIDELITE - MATRIX POWER 1 Led 179x179mm 27W 3567lm 3000K IP20 BR 30? 220-240V 50/60Hz 700mA - 70501-LBC-30

CopieCopie
SIDELITE - MATRIX POWER 1 Led 179x179mm 27W 3567lm 3000K IP20 BR 30? 220-240V 50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3190 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010330

Réf. Fournisseur

70501-LBC-30

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

3190 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

178 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

196 mm

longueur:

196 mm

largeur d'encastrement:

179 mm

longueur d’encastrement:

179 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non