Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SIDELITE - MATRIX POWER 1 LED 179x179mm 41W 5042lm 3000K IP20 BT 60 ? 220-240V 50/60Hz 1050 - 70506-LBC-60

CopieCopie
SIDELITE - MATRIX POWER 1 LED 179x179mm 41W 5042lm 3000K IP20 BT 60 ? 220-240V 50/60Hz 1050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 178 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010339

Réf. Fournisseur

70506-LBC-60

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

178 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

largeur:

196 mm

longueur:

196 mm

largeur d'encastrement:

179 mm

pays de fabrication:

ITALIE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s