SIDELITE - MATRIX POWER 2 Led 179x139mm 81W 10090lm 3000K IP20 BR 60? 220-240V 50/60Hz 1050 - 70606-LBC-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010355
Réf. Fournisseur
70606-LBC-60
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
3500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
174.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
74...74 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
196 mm
longueur:
356 mm
largeur d'encastrement:
179 mm
longueur d’encastrement:
339 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


