Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - MINI MISTRAL 10W 664lm 4000K IP65 NE 220-240V 50/60Hz 400mA - E8806-LBN

CopieCopie
SIDELITE - MINI MISTRAL 10W 664lm 4000K IP65 NE 220-240V 50/60Hz 400mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 400...400 mA

  • puissance de lampe acceptée - 10...10 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014644

Réf. Fournisseur

E8806-LBN

Marque

SIDELITE

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

400...400 mA

puissance de lampe acceptée:

10...10 W