SIDELITE - MINI MISTRAL 21W 1216lm 3000K IP65 GR 220-240V 50/60Hz 400mA - E8802-LBC

CopieCopie
SIDELITE - MINI MISTRAL 21W 1216lm 3000K IP65 GR 220-240V 50/60Hz 400mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 266 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014639

Réf. Fournisseur

E8802-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2300 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

266 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

400...400 mA

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

138 mm

diamètre externe:

141 mm