Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - MINI MONO LED 2.5W 97lm 3000K IP65 NE - E4911-LBC-LM

CopieCopie
SIDELITE - MINI MONO LED 2.5W 97lm 3000K IP65 NE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 700...700 mA

  • puissance de lampe acceptée - 2.5...2.5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010532

Réf. Fournisseur

E4911-LBC-LM

Marque

SIDELITE

courant nominal:

700...700 mA

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W