Non retournable

SIDELITE - MINI MONO LED 2.5W 98lm 3000K IP65 BI 5° - E4900-LBC-1LM

CopieCopie
SIDELITE - MINI MONO LED 2.5W 98lm 3000K IP65 BI 5°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 125 lm

  • puissance du système - 3.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010479

Réf. Fournisseur

E4900-LBC-1LM

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

125 lm

puissance du système:

3.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

200 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

124 mm

diamètre externe:

80 mm