SIDELITE - MINI MONO LED 2.W 106lm 4000K IP65 BI 5° - E4900-LBN-1LM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 135 lm
puissance du système - 3.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010487
Réf. Fournisseur
E4900-LBN-1LM
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
135 lm
puissance du système:
3.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
200 mm
efficacité lumineuse:
54 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
124 mm
diamètre externe:
80 mm


