SIDELITE - MINI MONO LED 2.W 98lm 3000K IP65 NE 5° - E4901-LBC-1LM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 125 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 200 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010490
Réf. Fournisseur
E4901-LBC-1LM
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
125 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
200 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
124 mm


