SIDELITE - MINI QUADRO DOPPIA EMISSIONE 26W 2587lm 4000K IP65 GR 40¦ 220-240V 50/60Hz 350mA - E4912-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1750 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 200 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010549
Réf. Fournisseur
E4912-LBN
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
1750 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
200 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
124 mm


