SIDELITE - MINI SUB TKF 7.2W 790lm 5300K IP68 INOX 30 ? 24Vdc 0.3 - E9604-LBI-30

CopieCopie
SIDELITE - MINI SUB TKF 7.2W 790lm 5300K IP68 INOX 30 ? 24Vdc 0.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 5300...5300 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016169

Réf. Fournisseur

E9604-LBI-30

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

5300...5300 K

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

ITALIE

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

52 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

longueur:

99 mm

diamètre externe:

85 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non