Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - MINI TONDO 1 fascio stretto 5° + 1 fascio largo 40° 14.7W 1461lm 3000K IP65 BI 5 - E4900-LBC-1L

CopieCopie
SIDELITE - MINI TONDO 1 fascio stretto 5° + 1 fascio largo 40° 14.7W 1461lm 3000K IP65 BI 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1730 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 200 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008964

Réf. Fournisseur

E4900-LBC-1L

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1730 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

200 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

45

hauteur/profondeur:

124 mm

diamètre externe:

80 mm