SIDELITE - MINI TONDO 2 FASCI 6W 194lm 3000K IP65 NE 5+5? 220-240V 50/60Hz 700mA - E4906-LBC-2L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 250 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010515
Réf. Fournisseur
E4906-LBC-2L
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
250 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
200 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
124 mm
diamètre externe:
80 mm


