SIDELITE - MINI TONDO DOPPIA EMISSIONE 26W 2474lm 3000K IP65 NE 40¦ 220-240V 50/60Hz 350mA - E4901-LBC

CopieCopie
SIDELITE - MINI TONDO DOPPIA EMISSIONE 26W 2474lm 3000K IP65 NE 40¦ 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008667

Réf. Fournisseur

E4901-LBC

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP65

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

valeur de papillotement Pst LM:

45

hauteur/profondeur:

200 mm

diamètre externe:

80 mm