Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - MINI TONDO MONO 13.5W 1261lm 3000K IP65 NE 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4901-LBC-M

CopieCopie
SIDELITE - MINI TONDO MONO 13.5W 1261lm 3000K IP65 NE 40? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de lampes/modules - 4

  • courant nominal - 350...350 mA

  • puissance de lampe acceptée - 13...13 W

  • valeur de papillotement Pst LM - 45

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010489

Réf. Fournisseur

E4901-LBC-M

Marque

SIDELITE

nombre de lampes/modules:

4

courant nominal:

350...350 mA

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

valeur de papillotement Pst LM:

45