SIDELITE - MINI TOWER 41W 5058lm 4000K IP20 BR RW 40? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 5445-LBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4970 lm
puissance du système - 41 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013547
Réf. Fournisseur
5445-LBI
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4970 lm
puissance du système:
41 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
diamètre:
126 mm
longueur:
342 mm
longueur des filins de suspension:
3100...3100 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ITALIE
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
320 mm
suspension fournie:
Oui


