SIDELITE - MINI TOWER FOOD 41W 3861lm 2700K IP20 BR 40? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 5413-GD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2800 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - suspendu
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011668
Réf. Fournisseur
5413-GD
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
2800 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
hauteur/profondeur:
342 mm
diamètre externe:
320 mm
avec élément de protection:
Oui


