Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - MISTRAL 25W 1269lm 3000K IP65 NE 500mA - E8651-LBC

CopieCopie
SIDELITE - MISTRAL 25W 1269lm 3000K IP65 NE 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 500...500 mA

  • puissance de lampe acceptée - 22.5...22.5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015586

Réf. Fournisseur

E8651-LBC

Marque

SIDELITE

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

500...500 mA

puissance de lampe acceptée:

22.5...22.5 W