Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - MOON 14W 494lm 4000K IP65 BI 100? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5430-LBN

CopieCopie
SIDELITE - MOON 14W 494lm 4000K IP65 BI 100? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

  • facteur de puissance (cos phi) - 400

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010631

Réf. Fournisseur

E5430-LBN

Marque

SIDELITE

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

facteur de puissance (cos phi):

400