SIDELITE - NEOS 5W 3000K IP65 GR 40 ? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5862Q-LBC-45

CopieCopie
SIDELITE - NEOS 5W 3000K IP65 GR 40 ? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009845

Réf. Fournisseur

E5862Q-LBC-45

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

220 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

100 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

pays de fabrication:

ITALIE

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

52 mm