Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - NEOS 5W 470nm IP65 WH 25? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5860Q-LBL-45

CopieCopie
SIDELITE - NEOS 5W 470nm IP65 WH 25? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2 W

  • courant nominal - 500...500 mA

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009815

Réf. Fournisseur

E5860Q-LBL-45

Marque

SIDELITE

puissance du système:

2 W

courant nominal:

500...500 mA

puissance de lampe acceptée:

2...2 W