SIDELITE - NEOS 7W 326lm 3000K IP65 GR 10 ? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5866T-LBC-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 3 W
indice de protection (IP) - IP65
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009924
Réf. Fournisseur
E5866T-LBC-10
Marque
SIDELITE
puissance du système:
3 W
indice de protection (IP):
IP65
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
hauteur/profondeur:
52 mm
diamètre externe:
100 mm


