SIDELITE - NEOS 7W 328lm 3000K IP65 BW 25? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5867Q-LBC-30

CopieCopie
SIDELITE - NEOS 7W 328lm 3000K IP65 BW 25? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • courant nominal - 500...500 mA

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009934

Réf. Fournisseur

E5867Q-LBC-30

Marque

SIDELITE

puissance du système:

3 W

courant nominal:

500...500 mA

puissance de lampe acceptée:

2...2 W