SIDELITE - NEOS 8W 470nm IP65 GR 25 ? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5870Q-LBL-45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
courant nominal - 500...500 mA
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009995
Réf. Fournisseur
E5870Q-LBL-45
Marque
SIDELITE
puissance du système:
4 W
courant nominal:
500...500 mA
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
pays de fabrication:
ITALIE


