SIDELITE - NEOS 8W 470nm IP65 NE 25? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5869T-LBL-45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
courant nominal - 500...500 mA
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009986
Réf. Fournisseur
E5869T-LBL-45
Marque
SIDELITE
puissance du système:
4 W
courant nominal:
500...500 mA
puissance de lampe acceptée:
2...2 W


