🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - NEOS 8W 470nm IP65 NE 40? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5869Q-LBL-45

CopieCopie
SIDELITE - NEOS 8W 470nm IP65 NE 40? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4 W

  • courant nominal - 500...500 mA

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

  • valeur de papillotement Pst LM - 45

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009977

Réf. Fournisseur

E5869Q-LBL-45

Marque

SIDELITE

puissance du système:

4 W

courant nominal:

500...500 mA

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

valeur de papillotement Pst LM:

45