Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - NEOS 9W 3000K IP65 NE 40? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5869Q-LBC-45

CopieCopie
SIDELITE - NEOS 9W 3000K IP65 NE 40? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 0.2 W

  • courant nominal - 500...500 mA

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

  • facteur de puissance (cos phi) - 45

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009971

Réf. Fournisseur

E5869Q-LBC-45

Marque

SIDELITE

puissance du système:

0.2 W

courant nominal:

500...500 mA

Degré de protection (NEMA):

4X

facteur de puissance (cos phi):

45