SIDELITE - NEOS 9W 434lm 4000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5871Q-LBC-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
courant nominal - 500...500 mA
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010005
Réf. Fournisseur
E5871Q-LBC-10
Marque
SIDELITE
puissance du système:
4 W
courant nominal:
500...500 mA
puissance de lampe acceptée:
2...2 W


