Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - NEOS 9W 470nm IP65 BI 10? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5868T-LBL-10

CopieCopie
SIDELITE - NEOS 9W 470nm IP65 BI 10? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4 W

  • courant nominal - 350...350 mA

  • puissance de lampe acceptée - 1.2...1.2 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009966

Réf. Fournisseur

E5868T-LBL-10

Marque

SIDELITE

puissance du système:

4 W

courant nominal:

350...350 mA

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W