SIDELITE - NET BLOCK 15 diam.156mm 41W 2444lm IP20 BT 40 ? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 57566-FM

CopieCopie
SIDELITE - NET BLOCK 15 diam.156mm 41W 2444lm IP20 BT 40 ? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1880 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 137 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011725

Réf. Fournisseur

57566-FM

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1880 lm

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

137 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

diamètre externe:

172 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

pays de fabrication:

ITALIE

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non